• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT-Schraubendrehereinsatz T 40 6kant C 6,3 L.26mm

Artikel-Nr.: 08160040
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08160040
EAN / GTIN 4018754011469
Herstellernummer 08160040
L-Nummer L60010 4769

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze
  • für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT)

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 26 mm
  • Nr.: 1446
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T 40
  • Gewicht: 7 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb