• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm

Artikel-Nr.: 08160030
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08160030
EAN / GTIN 4018754011452
Herstellernummer 08160030
L-Nummer L60010 968

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze
  • für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT)

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 26 mm
  • Nr.: 1445
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T 30
  • Gewicht: 6 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb