Alkali-Mangan Batterien LR8D425

Artikel-Nr.: 081561 LR8D425
Setpreis 2 Stück (1,86 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Mini, AAAA
Internationale Baugröße LR8D425
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 20 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081561 LR8D425
EAN / GTIN 4008496884223
Herstellernummer 04061101402

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsfähige Alkali-Mangan Marken-Batterie VARTA LONGLIFE Power für den Einsatz in Geräten mit hohem Energiebedarf.

Lieferumfang:

2 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb