• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 1,0 x 5,5mm 6kant C 6,3 L.25mm

Artikel-Nr.: 08070126
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08070126
EAN / GTIN 4018754287765
Herstellernummer 08070126
L-Nummer L60010 6219

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben

Merkmal:

  • a x b (mm): 1,0 x 5,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1166
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb