• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Standard 25 mm TORX® (T40) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung

Artikel-Nr.: 08070
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08070
EAN / GTIN 4010995080709
Herstellernummer 08070
L-Nummer L60070 3508

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.
  • Bits: 25 mm Standard-Bits.
  • Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb