• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 75 - 100 mm

Artikel-Nr.: 0800504
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Messbereich 75 mm - 100 mm
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0800504
EAN / GTIN 4029713223540
Herstellernummer 0800504
L-Nummer L40510 2081

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Klein-Messuhr ø 40 mm, stossg., Abl. 0,01 mm 5 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 75 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb