{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18CBS125 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Bandgeschwindigkeit | 0 m/min - 116 m/min | |
maximale Schnitttiefe 90° | 125 mm | |
Sägeband Breite | 13 mm | |
Sägeband Länge | 1.140 mm | |
Gewicht | 7,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078205 M18CBS125 | |
Herstellernummer | 4933448195 |