Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Schlitz- / Blechschere, Typ: 7130046

Artikel-Nr.: 078100 7130046

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ABLS 18 1.6E
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 4.000 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 1 mm
Radius der kleinsten Kurve 15 mm
Schneidgeschwindigkeit 5 m/min - 8 m/min
Schnittbreite 0 mm
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blechschere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078100 7130046
Herstellernummer 71300461000

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Blechschere für den mobilen Einsatz.
Blechschere.
  • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
  • Komfortabel und schnell beim Besäumen und Zuschneiden.
  • Für Bleche bis 800 N/mm2 und rostfreie Stähle.
  • Vierfach-Wendemesser: sauber und gratfreier Schnitt bei geringen Betriebskosten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832 und Nr. 073845.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb