Rohrbandschleifer 72227561

Artikel-Nr.: 077715 72227561
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahlbereich 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung RS17-70 E Start-Set
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Bandbreite 20; 40 mm
Bandlänge 815 mm
bearbeitbare Rohr-⌀ 8 mm - 80 mm
Gewicht 4,64 kg
maximale Bandgeschwindigkeit 9 mm/s - 27 mm/s
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Rohrbandschleifer
Nennspannung 230 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077715 72227561
EAN / GTIN 4014586895871

Beschreibung

Ausführung:

Rohrbandschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung. Ideal für die Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen − Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliervorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. Verbesserte Bandführung.
Rohrschleifer für enge Radien, stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren.
Mindest-Wandabstand 50 mm.
Das StartSet deckt alle Standardanwendungen für Rohre und Rohrbogen ab: Reinigen, Entfernen von Walzhaut und Kratzern, Schliffbildaufbau, bester Satinschliff.

Vorteil:

  • Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeit der Schleifbänder.
  • Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
  • Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
  • 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
  • Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
  • Wiederanlaufschutz.
  • Staubgeschützte Kugellager.

Lieferumfang:

  • Rohrschleifer FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 Schleifbänder 20×815 mm P120 / P180.
  • 2×10 Schleifbänder 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 Vliesbänder 20×820 mm, sehr fein.
  • 1 Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Schleifgewebebänder finden Sie ab Nr. 558011.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb