Winkelpolierer WPO 72214900

Artikel-Nr.: 077712 72214900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WPO 14-25 E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
Drehzahlbereich 900 min-1 - 2.500 min-1
Werkzeugaufnahme M14
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 250 mm
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN 3,5 m/s2
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Herstellernummer 72214900230

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung zur optimalen Nutzung des eingesetzten Werkzeugs.
  • Mit Aufspanndorn auch als vollwertige Satiniermaschine für Längsarbeiten einsetzbar.
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich.
  • Selbstanlaufsperre gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung.

Lieferumfang:

Fein-Winkelpolierer WPO 14-25E, Zusatzhandgriff.

Sonderzubehör:

Standard-Set Fläche, Nr. 077718 Gr. F, Satinier-Set für Profile, Nr. 077718 Gr. S, Polier-Set, Nr. 077718 Gr. P, Rohr-Set, Nr. 077718 Gr. R.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb