{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GI 75 2H | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 1.500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 3.000 min-1 | |
Bandbreite | 75 mm | |
Bandlänge | 2.000 mm | |
Gewicht | 65 kg | |
Gesamtlänge | 970 mm | |
Gesamtbreite | 540 mm | |
Gesamthöhe | 1020 mm | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 077613 790202 | |
EAN / GTIN | 2050001676764 | |
Herstellernummer | 79020200403 |