Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer FIXTEC, AGV, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Totmannschalter, mit Wiederanlaufsperre, Typ AGVKB24

Artikel-Nr.: 077162 AGVKB24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGVKB-24-230 EKX DMS
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
maximale Drehzahl 6.500 min-1
maximale Vibration nach EN 2,7 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 68 mm
Gewicht 5,9 kg
Totmannschaltung ja
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Totmannschalter; FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077162 AGVKB24
EAN / GTIN 4058546293628
Herstellernummer 4933471463

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:
  • Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Wiederanlaufschutz.
  • Vibrationsgedämpfter, drehbarer Zusatzhandgriff.
  • Spindelarretierung.

Ausführung mit Totmannschalter, der unmittelbar nach Loslassen abschaltet.
Winkelschleifer mit RAPIDSTOP™-Bremse und Sicherheitskupplung.
Abnehmbarer Staubschutz schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.
Inklusive FIXTEC-Schnellspannmutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb