Winkelschleifer Akku, Typ: BEWS18BLPX

Artikel-Nr.: 077108 BEWS18BLPX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BEWS18-115BLPX2
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 22 mm
Gewicht 1,97 kg
maximale Vibration nach EN 5,6 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenloser, leistungsstarker 18V Winkelschleifer in kompakter Bauweise.
  • Paddelschalter für mehr Sicherheit und Kontrolle.
  • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073820 und Nr. 073846 - 073848. Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb