Bohrmaschine BE850-2

Artikel-Nr.: 075070 BE850-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BE 850-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 850 W
maximales Drehmoment 36 Nm; 14 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 1.100 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.100 min-1
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Spannhals-⌀ 43 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 8 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 25 mm
Gewicht 2,6 kg
Kabellänge 4 m
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075070 BE850-2
EAN / GTIN 4007430314338
Herstellernummer 600573810

Beschreibung

Ausführung:

Für jeden Bohrdurchmesser die richtige Bohrmaschine.
Jede Bohrmaschine hat einen optimalen Drehzahlbereich für bestimmte Bohrdurchmesser, außerdem verfügen sie über eine Spindel mit Innensechskant-Aufnahme für Schrauber-Bits zum Einsatz auch ohne Bohrfutter.
Das Futuro Plus Schnellspannbohrfutter sorgt für exakte Bohrergebnisse durch automatisches Nachspannen beim Bohren.
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.
  • Zweiganggetriebe.
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Rechts-Linkslauf.
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter.
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter Futuro Plus und Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb