• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetfuß M12 75 x 60 x 80 mm Haftkr. 800N

Artikel-Nr.: 0750112
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0750112
EAN / GTIN 4029713223274
Herstellernummer 0750112
L-Nummer L40510 2438

Beschreibung

Ausführung:

  • Magnetfuß mit V-Nut
  • Haftet an flachen und zylindrischen Teilen
  • Magnetkraft kann über Drehschalter EIN-/AUSGESCHALTET werden

Beschreibung:

Magnetfuß mit Gewinde M 12, passend für Universal-Magnet-Messständer 0750102
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb