{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M14B4 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 14 V | |
passend für | 14V Milwaukee | |
Produktart | Akku |
Artikelnummer | 073819 MB14 | |
EAN / GTIN | 4002395379842 | |
Herstellernummer | 4932430323 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Li-Ion System M14B4, 4,0 Ah, Akkutyp: MB14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
36,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Akkukapazität | 4 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
Akkuspannung | 14 V | 11,1 V | 7,3 V |
Herstellerbezeichnung | M14B4 | ||
passend für | 14V Milwaukee | ||
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Akku | Akku | Akku |