• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Schraubendreher Set Schlitz, Phillips 6-tlg.

Artikel-Nr.: 07149
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 07149
EAN / GTIN 4010995071493
Herstellernummer 07149
L-Nummer L60070 2374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
  • Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm x 75 mm (00147)
  • 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 4,5 mm x 90 mm (00151)
  • 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm x 100 mm (00152)
  • 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 7,0 mm x 125 mm (00153)
  • 1x Holzschraubendreher Phillips PH1 x 80 mm (00057)
  • 1x Holzschraubendreher Phillips PH2 x 100 mm (00058)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb