• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4" C6,3 #2

Artikel-Nr.: 06635
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06635
EAN / GTIN 4010995066352
Herstellernummer 06635
L-Nummer L60070 544

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innenvierkant 1 (Robertson): #2
  • Innenvierkant 2 (Zoll): 2,8
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb