• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA 2XL

Artikel-Nr.: 06188000E1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06188000E1
EAN / GTIN 4059952580593
Herstellernummer 06188000E1
L-Nummer L00590 1442

Beschreibung

Beschreibung:

Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA 2XL, Die beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA ist das perfekte Kleidungsstück von Bosch, um jene, die viele Stunden auf Baustellen verbringen, zuverlässig zu wärmen
  • Als ideale einteilige Lösung, die trotz rauer Bedingungen und sogar bei wenig Bewegung warm hält, macht sie das Tragen mehrerer Kleidungsstücke übereinander unnötig
  • Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Jacke sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper bei jedem Wetter warm
  • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
  • Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
  • Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12, V
  • Farbe: Schwarz
  • Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig
  • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
  • Größe: 2XL
  • Verfügbare Farben: Schwarz

    Lieferumfang:

    • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb