• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H3001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H3001
EAN / GTIN 3165140936927
Herstellernummer 06019H3001
L-Nummer L00590 1135

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment
  • Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten
  • Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
  • Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz und Stahl
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 181 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb