• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

Artikel-Nr.: 0601979103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601979103
EAN / GTIN 3165140260510
Herstellernummer 0601979103
L-Nummer L00590 335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC, Der GAS 25 L SFC Professional ist Boschs kompakter und mobiler kabelgebundener Staubsauger der Staubklasse L, ideal für Nass- und Trockenanwendungen
  • Sein semi-automatisches Filterreinigungssystem macht die Wartung unkompliziert
  • Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet
  • Durch sein extrem kompaktes Design lässt er sich einfach transportieren und verladen
  • Dieser mobile Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen

Merkmal:

  • Filterfläche: 4300 cm²
  • Gewicht: 12.7 kg
  • Max. Eingangsleistung: 1200 W
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 61 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 248 mbar
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Räder, Anzahl: 4
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: L
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 430 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 560 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 400 mm

    Lieferumfang:

    • Grobschmutzdüse, 35 mm Ø
    • Fugendüse, 35 mm Ø
    • Schlauch 3 m, Ø 35 mm
    • Bodendüsen-Set, 35 mm Ø
    • Papierbeutel
    • 1 x Polyesterfilter
    • Luftreguliergriff
    • 2 x Absaugrohr, Länge 0.5 m, Ø 35 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb