• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 24-230 PZ

Artikel-Nr.: 06018C3400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C3400
EAN / GTIN 4059952614625
Herstellernummer 06018C3400
L-Nummer L00590 1513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 24-230 PZ
  • Der kraftvolle Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional ist für erhöhten Anwenderschutz mit dem revolutionären Staubschutzsystem CYCLON TECH und mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet
  • Ein robuster 2.400-W-Motor ermöglicht solides Trennen und Schleifen
  • Das eingebaute Staubschutzsystem CYCLON TECH erhöht die Werkzeuglebensdauer, indem es bis zu 90 % des Staubs am Winkelschleifer sammelt
  • Ein reibungsloserer Motorbetrieb und ein Anti-Vibration-Zusatzhandgriff sorgen für höheren Komfort und Anwenderschutz
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal zum Trennen von Metall, Schleifen von Stein und für die Anwendung bei vielen anderen Materialien
  • Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel
  • Der GWS 24-230 PZ Professional bietet einen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz

Merkmal:

  • Gewicht: 5.9 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2400 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Topfscheibe, Ø: 140 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 110 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 530 mm

    Lieferumfang:

    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb