• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-125 S

Artikel-Nr.: 06017D0300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D0300
EAN / GTIN 4059952576534
Herstellernummer 06017D0300
L-Nummer L00590 1696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 17-125 S
  • Der GWS 17-125 S Professional bietet hohe Leistung
  • Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite für maximale Produktivität
  • Dank seines deutlich kleineren Griffumfangs ermöglicht der Winkelschleifer mit kraftvollem 1.700-Watt-Motor höheren Komfort bei der Bearbeitung von Metall
  • Für einen höheren Anwenderschutz verfügt er über KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einen Seitengriff mit Vibration Control
  • Der GWS 17-125 S Professional ist perfekt zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Der kleine Winkelschleifer verfügt über eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.4 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Staubfilter
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb