• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 160 BCE

Artikel-Nr.: 0601518000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601518000
EAN / GTIN 3165140746274
Herstellernummer 0601518000
L-Nummer L00590 168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 160 BCE
  • Die kabelbetriebene Stichsäge GST 160 BCE Professional bietet Präzision für High-End-Anwendungen
  • Die optimale Werkzeugführung wird dank Bügelgriff mit schmaler Grifffläche und Regler für variable Drehzahl sowie kompakter, leichter Bauweise erreicht
  • Dank der patentierten Doppelrollen-Sägeblattführung der Stichsäge wird ein Verbiegen der Sägeblätter weitgehend vermieden, was für eine exzellente Schnittpräzision sorgt
  • Ihr zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl ermöglicht Schnitte auch in den härtesten Materialien
  • Dieses Gerät eignet sich für gekrümmte Schnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit Führungsschienen über einen Adapter
  • Die GST 160 BCE Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel aus

Merkmal:

  • Gewicht: 2.3 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 800 - 3000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 800 W
  • Säge, Hublänge: 26 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 160 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 3.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 76 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 215 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 277 mm

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • L-BOXX 136
    • Spanreißschutz
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb