• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 350 MARITIME - Abgasanalysegerät für Schiffsdieselmotoren

Artikel-Nr.: 0563 3503
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
Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Herstellernummer 0563 3503

Beschreibung

Beschreibung:

Der Abgasanalysator testo 350 MARITIME ist für die Emissionsmessung an Schiffsdieselmotoren zertifiziert und kann für die Messung der gasförmigen Abgaskonzentrationen von NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) und O2 eingesetzt werden. Um den rauen Anforderungen auf See gerecht zu werden, ist der komplette Abgasanalysator inklusive Zubehör in einem robusten Schutzkoffer mit Trolley-Funktion untergebracht - eine Landratte ist der Abgasanalysator testo 350 MARITIME sicher nicht
  • Das Rauchgasanalysegerät testo 350 MARITIME gibt Vollgas
  • Als seetaugliches Rauchgasanalysegerät kann das testo 350 MARITIME für folgende bordseitige Nachweisführungen nach dem NOx Technical Code 2008 eingesetzt werden:
  • Für bordseitige Direktmessungen und Überwachungen (z
  • Für das vereinfachte Prüf- und Messverfahren, z.B. bei Änderungen am Motor, wie z.B. Nachjustierungen
  • Der Abgasanalysator testo 350 MARITIME ist auch für die Überprüfung der NOx-Grenzwerte nach MARPOL Annex VI geeignet. Die NOx-Werte werden z.B. bei amtlichen NOx-Kontrollen geprüft. Die NOx-Messung kann auch zum Nachweis der NOx-Reduktion genutzt werden, die in regionalen Sonderzonen mit spezifischen NOx-Steueranforderungen (z.B. Norwegen) gefordert wird
  • Ausgezeichnet: testo 350 MARITIME bietet zertifizierte Qualität
  • Der Rauchgasanalysator testo 350 MARITIME verfügt über folgende Zertifikate:
  • Germanischer Lloyd (DNV GL) Zertifikat Nr. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), gemäß MARPOL Annex VI und NOx Technical Code 2008 und Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) Zertifikat Nr. 14DD001B. Darüber hinaus erfüllt das testo 350 MARITIME die Schiffsausrüstungsrichtlinie und trägt das MED-Konformitätszeichen 0098/2018.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb