• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 316-3 - Lecksuchgerät für Kältemittel

Artikel-Nr.: 0563 3163
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Rissprüfmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 3163
EAN / GTIN 4029547011849
Herstellernummer 0563 3163
L-Nummer L40550 143

Beschreibung

Beschreibung:

Das Lecksuchgerät testo 316-3 sollte in keiner professionellen Kältetechnik-Ausrüstung fehlen: Zuverlässig detektiert es alle gängigen Kältemittel; findet dank hoher Empfindlichkeit selbst kleinste Lecks, spürt dank automatischer Nullung auch Leckagen in bereits kontaminierten Räumen auf.
  • Alle Vorteile des Lecksuchgeräts testo 316-3 in der Übersicht Erkennt alle gängigen Kältemittel: FCKW, HFKW, FKW Hohe Sensitivität von < 4 g/a1g/a nach EN14624:2012 – so entdeckt es selbst kleinste Lecks Sofort einsatzbereit ohne Auswahl einer Kältemittelkennlinie Automatische Nullung – spürt auch Leckagen in bereits kontaminierten Räumen auf Optischer und akustischer Alarm bei Leckagen Sensorwechsel ist einfach und sekundenschnell möglich Erfüllt die Vorgaben der F-Gase-Verordnung sowie die Normen SAE J1627 und EN 14624:2012

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb