• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 549i - Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung

Artikel-Nr.: 0560 2549 02
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0560 2549 02
EAN / GTIN 4029547022500
Herstellernummer 0560 2549 02
L-Nummer L40540 385

Beschreibung

Beschreibung:

Testo bietet Ihnen mehr Mobilität beim Messen: Das handliche Hochdruckmessgerät testo 549i eignet sich in Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet für die kabellose Wartung und Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen sowie für deren Installation. Das Messgerät lässt sich schnell und einfach direkt an den Druckanschluss anschließen. Durch die kabellose Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet erleichtert das testo 549i das Arbeiten an weit entfernten Druckanschlüssen erheblich
  • Praktisch auch: Da für die Messungen keine Schläuche benötigt werden, geht kein oder nur eine sehr geringe Menge Kältemittel verloren. In Verbindung mit dem Zangenthermometer testo 115i können auch einzelne Parameter der Kälteanlage berechnet werden
  • Mehr Messkomfort dank App
  • Mit der testo Smart App können die Messwerte bequem auf dem Endgerät betrachtet werden. Darüber hinaus ermöglicht die App die automatische Berechnung von Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen. Alle Messdaten werden entweder als Diagramm oder als Tabelle dargestellt. Abschließend kann der Messdatenbericht direkt als pdf- oder Excel-Datei per E-Mail versendet werden
  • *Unser Tipp: Verwenden Sie das testo 549i als Sonde in Verbindung mit dem passenden IAQ-Messgerät von Testo.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb