• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05136070001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05136070001
EAN / GTIN 4013288228000
Herstellernummer 05136070001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug-Satz mit 5 Quergriff-Schraubendrehern für Innensechskantschrauben.
  • Mit extra langen Klingen für tiefliegende Verschraubungen.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug.
  • Besonders geeignet für Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.
  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Werkzeug-Satz mit 5 Quergriff-Schraubendrehern für Anwendungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Extra lange Klingen
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels

Lieferumfang:

  • 454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, 5-teilig; 5x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion: 4x200 mm, 5x200 mm, 6x200 mm, 7x200 mm, 8x200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb