• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 7 Universal 4, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05135810001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135810001
EAN / GTIN 4013288179265
Herstellernummer 05135810001
L-Nummer L60020 4124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Eine Runde Schraubendreher Set 3, 7-teilig; 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb