• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/21 J Bits, PH 0 x 60 x 1,8 mm

Artikel-Nr.: 05135285001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135285001
EAN / GTIN 4013288112835
Herstellernummer 05135285001
L-Nummer L60020 2380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb.
  • Optimiert für japanische PH-Schrauben.
  • Harte Ausführung.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Optimiert für asiatische PH-Schrauben
  • Harte Ausführung
  • HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)

Lieferumfang:

  • 851/21 J Bits, PH 0 x 60 x 1,8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb