• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/21 J Bits, PH 0 x 40 x 1,8 mm

Artikel-Nr.: 05135284001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135284001
EAN / GTIN 4013288112828
Herstellernummer 05135284001
L-Nummer L60020 3551

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb.
  • Optimiert für japanische PH-Schrauben.
  • Harte Ausführung.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Optimiert für asiatische PH-Schrauben
  • Harte Ausführung
  • HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)

Lieferumfang:

  • 851/21 J Bits, PH 0 x 40 x 1,8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb