• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2090/17 Schlagschraubendreher-Satz, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05072017001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05072017001
EAN / GTIN 4013288179777
Herstellernummer 05072017001
L-Nummer L60020 3369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen und Anziehen von Schrauben ohne Einsatz von Maschinen allein durch Schlagkraft.
  • Die Wera Schlagdreher haben einen besonders hohen Wirkungsgrad durch ihre robuste Doppelkurvenkonstruktion.
  • Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt.
  • Erspart den Einsatz von Druckluftgeräten.
  • Die robuste Textil-Box bietet eine sehr kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit dieser hochwertigen Werkzeuge.

Vorteil:

  • 2090 Schlagschraubendreher 90 Nm mit umfangreichem Zubehör
  • Zum Lösen und Anziehen von Schrauben ohne Einsatz von Maschinen
  • Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt
  • Besonders hoher Wirkungsgrad durch robuste Doppelkurvenkonstruktion
  • Mit 5/16″ Innensechskant-Aufnahme

Lieferumfang:

  • 2090/17 Schlagschraubendreher-Satz, 17-teilig; 1x 2090 Schlagschraubendreher 90 Nm: 5/16″ x 142 mm; 2x 851/2 Z Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 1x 851/2 Z Bits: PH 4 x 32 mm; 1x 800/2 Schlitz-Bits: 2 x 12 x 41 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm; 1x 840/2 Innensechskant-Bits: 7 x 30 mm; 5x 867/2 Z TORX® Bits: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 2x 870/2 Verbindungsteile: 3/8x5/16″, 1/2x5/16″

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb