• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Schraubendrehereinsatz XZN® M16 L.80mm

Artikel-Nr.: 05060016
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060016
EAN / GTIN 4018754138876
Herstellernummer 05060016
L-Nummer L60010 2505

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 34,7 mm
  • Gr.: M16
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • Gewicht: 302 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb