• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

855/4 BTH Bits, PZ 3 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05059914001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059914001
EAN / GTIN 4013288034359
Herstellernummer 05059914001
L-Nummer L60020 3159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Torsion Bits für Pozidriv-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
  • Extraharte Ausführung.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Extrahart
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 855/4 BTH Bits, PZ 3 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb