• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05057762001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057762001
EAN / GTIN 4013288187963
Herstellernummer 05057762001
L-Nummer L60020 4635

Beschreibung

Beschreibung:

  • BiTorsion Bits für Pozidriv-Schrauben in praktischer Bit-Box.
  • Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
  • Extraharte Ausführung.
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Extrahart
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20-teilig; 20x 855/1 BTH Bits: PZ 2 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb