• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05056168001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056168001
EAN / GTIN 4013288033840
Herstellernummer 05056168001
L-Nummer L60020 1760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Im handlichen und robusten Bit-Check

Lieferumfang:

  • Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7-teilig; 1x 895/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 52 mm; 6x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb