• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051511001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051511001
EAN / GTIN 4013288226587
Herstellernummer 05051511001
L-Nummer L60020 4997

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Im Griff integriertes Bit-Magazin, 6 zähharte Bits für den universellen Einsatz.
  • Bithalter mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

Vorteil:

  • Bit-Handhalter mit Bit-Magazin
  • Bithalter mit starkem Dauermagnet, der Bits bombenfest hält
  • Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits
  • Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Schlitz; zähhart

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7-teilig; 1x 828/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet; Magazin für 6 Bits im Griff: 1/4″; 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb