• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967/9 TX XL HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05024450001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024450001
EAN / GTIN 4013288193513
Herstellernummer 05024450001
L-Nummer L60020 4167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben.
  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 967/9 TX XL HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig; 9x 967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb