• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05008886001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008886001
EAN / GTIN 4013288221155
Herstellernummer 05008886001
L-Nummer L60020 4805

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.
  • Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel.
  • Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links).
  • Inklusive 6 zähharten Universal-Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden.
  • Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
  • Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb