• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, Edelstahl, TX 25 x 157 mm

Artikel-Nr.: 05006592001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006592001
EAN / GTIN 4013288229496
Herstellernummer 05006592001

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Edelstahl-Wechselklinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem.
  • Blitzschneller Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen der Klinge.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, Edelstahl, TX 25 x 157 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb