• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8″-Antrieb, zöllig, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05005531001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05005531001
EAN / GTIN 4013288227973
Herstellernummer 05005531001
L-Nummer L60020 5252

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box.
  • Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen.
  • Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus.
  • Durch den Werkzeugfinder ″Take it easy″ (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand.
  • Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen.

Vorteil:

  • 11-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz; zöllige Größen
  • Angenehme Haptik durch die Kunststoffummantelung
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
  • Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
  • Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Lieferumfang:

  • 8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8″-Antrieb, zöllig, 11-teilig; 1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 230 mm; 9x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 152,4 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb