• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Impaktor Deep Set 1, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05004841001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004841001
EAN / GTIN 4013288224088
Herstellernummer 05004841001
L-Nummer L60020 4962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 11 Impaktor Deep Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb.
  • Lange Ausführung für tiefliegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Lange ½″ Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
  • Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
  • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Lieferumfang:

  • 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11-teilig; 11x 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb