• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, zöllig, 38-teilig

Artikel-Nr.: 05003647001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003647001
EAN / GTIN 4013288121202
Herstellernummer 05003647001
L-Nummer L60020 2585

Beschreibung

Beschreibung:

  • 38-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/2″-Antrieb.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
  • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
  • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
  • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
  • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
  • Für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • Mit 18 zölligen Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Der Zyklop Speed ist ein echter Schnelldreher
  • Vereint 5 Knarrentypen
  • 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, zöllig, 38-teilig; 1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2″-Antrieb: 1/2″ x 277 mm; 18x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm, 7/8″x37 mm, 15/16″x37 mm, 31/32″x37 mm, 1″x40 mm, 1 1/16″x40 mm, 1 1/8″x40 mm, 1 3/16″x42 mm, 1 1/4″x42 mm; 1x 8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 855/2 Z Bits: PZ 3 x 32 mm; 1x 851/2 Z Bits: PH 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z TORX® Bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/32″x30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb