• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz magnetisch 55 mm Außensechskant 1/4" E6,3 7,0 mm

Artikel-Nr.: 04634
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 04634
EAN / GTIN 4010995046347
Herstellernummer 04634
L-Nummer L60070 2471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Anwendung: Wenn Schrauben sicher gehalten werden sollen.
  • Extra: Mit starkem Dauermagnet.
  • Normen: DIN 7424
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 7 mm
  • Gesamtlänge (mm): 55 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb