• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Universalwinkelmesser R. 300 mm

Artikel-Nr.: 0425703
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0425703
EAN / GTIN 4029713209988
Herstellernummer 0425703
L-Nummer L40510 74

Beschreibung

Ausführung:

  • Spanneinheit
  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • Umkehrbarer Messbereich: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • Reversible Anzeige - Grad und Minuten - Dezimalgrad

Beschreibung:

Universalwinkelmesser DIGI-MET. Aus rostfreiem Stahl gefertigt, mit Feststellschraube. Schienenlänge 300mm. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad. Anzeigedifferenz: +/- 0,5 Winkelmin. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb