• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter SYSTEM 6 Klemmung über Kugel 1/4", 150 mm

Artikel-Nr.: 03882
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03882
EAN / GTIN 4010995038823
Herstellernummer 03882
L-Nummer L60070 589

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Außendurchmesser (mm): 10 mm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb