• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm x 184 mm

Artikel-Nr.: 03873
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03873
EAN / GTIN 4010995038731
Herstellernummer 03873
L-Nummer L60070 3901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 184 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 38 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb