• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® electric TORX® T6 x 60 mm

Artikel-Nr.: 03761
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03761
EAN / GTIN 4010995037611
Herstellernummer 03761
L-Nummer L60070 1598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T6
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Gesamtlänge (mm): 164 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb