• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T15 x 80 mm

Artikel-Nr.: 03730
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03730
EAN / GTIN 4010995037307
Herstellernummer 03730
L-Nummer L60070 2812

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
  • Griff: Wiha Fähnchengriff.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T15
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 80 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 28 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 45 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb