• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T6 x 62 mm

Artikel-Nr.: 03725
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03725
EAN / GTIN 4010995037253
Herstellernummer 03725
L-Nummer L60070 1692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
  • Griff: Wiha Fähnchengriff.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T6
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 15 mm
  • Gesamtlänge (mm): 62 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 15 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 35 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb